※サンプル画像
RAZER
RAZERの PC周辺機器
RAZERの WEB会議用品
RAZERの スピーカーフォン/会議システム
Seiren V3 Chroma
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12546165
品番
RZ19-05060100-R3M1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
配信やゲームに反応するライティング
マルチファンクション タップトゥミュートセンサー
スーパーカーディオイドコンデンサーマイク
仕様
●THD:該当なし●カプセル:16mm コンデンサーカプセル●サンプリングレート:96 kHz●ビットレート:24 bit●必要な電力:5 V / 500 mA●極性パターン:スーパーカーディオイド●電力出力:該当なし
感度
-34 dB (1 V/Pa (1 kHz))
接続
Type A to C USB ケーブル
周波数特性
20 Hz - 20 kHz
インピーダンス
該当なし
S/N比
96 dB (A 特性 周波数重み付け)
音圧レベル(dB)
最大110(SPL)
関連資料:
(0.53MB)