ボールロックピン 極低頭タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12546208 品番 LPSL5-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。
ヘッド部は最小限に薄くしており、省スペース、コンパクトな設計です。
市販のネジを差し込み引き上げると本体を穴から引き抜くことができます。
別売り【ボールロックピン 抜き取り工具】を使用するとスムーズです。
本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。
取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。
付属の保護シールをネジ穴に貼り付けると防塵対策になります。
この製品はオールステンレス製です。

用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。 材質【保護シール×2枚(N)】塩化ビニル(艶消し黒)/日東5000S 材質(本体)SUS303 径(Φmm)【保護シール】8 寸法L(mm)25 寸法L1(mm)6 寸法D(mm)5 寸法D1(mm)11 寸法T(mm)3 寸法W(mm)5.5 材質(ボール)SUS440C (HRC55以上) 寸法M(mm)M3×深さ5.5 材質(スプリング)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品は取り付け後、ネジを使用しなければ引き抜くことができません。
※保護シールを除く本品の耐熱温度は150度です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする