LET5 ボールロックピン 抜き取り工具 ラクテム 12546436 LET5 ボールロックピン 抜き取り工具 ラクテム 12546436 LET5 ボールロックピン 抜き取り工具 ラクテム 12546436 LET5 ボールロックピン 抜き取り工具 ラクテム 12546436

ボールロックピン 抜き取り工具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12546436 品番 LET5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

メーカー【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用にご使用いただけます。
リングが付いていますので、スムーズに引き抜くことができます。
引き抜いた後、リングを付けたまま保管することもできます。
本品はオールステンレス製です。

用途【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用に。 材質(本体)SUS303 寸法L(mm)6.5 材質(ねじ部)SUS304相当 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨
注意
※本体とネジは接着の為、本体を強く回しすぎないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする