5223 折込鋸 CAST200 小目 本体 レザーソー 12546479 5223 折込鋸 CAST200 小目 本体 レザーソー 12546479 5223 折込鋸 CAST200 小目 本体 レザーソー 12546479 5223 折込鋸 CAST200 小目 本体 レザーソー 12546479

折込鋸 CAST200 小目 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード12546479 品番5223
参考基準価格(税別)¥5,430 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。細かい繊細な目立ては竹材の切断に適しています。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。

用途竹材、一般木材、MDF、PB(OSB) 質量(g)328 タイプ小目 ピッチ(mm)1.5 刃長(mm)200 板厚(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする