レザーソー
レザーソーの のこぎり
レザーソーの のこぎり本体
レザーソーの 片刃鋸
折込鋸 CAST200 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12546515
品番
R532
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
CAST用折込鋸の替刃。
仕様
荒目
タイプ
荒目
ピッチ(mm)
3.5〜2.6
刃長(mm)
200
板厚(mm)
0.8