エンジンエアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12546576 品番PCX-70LSE
参考基準価格(税別)¥4,070,000 販売価格(税込) ¥3,187,800
販売価格(税別)
2,898,000

プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役エコベース搭載の環境対応ボディです。
エアプラズマ切断は、アセチレンや酸素ガスを使用しないため、取り扱いが簡単で資格は不要です。
鉄・ステンレスに限らず非鉄金属の切断も可能です。
ガスを使用しないので、安全かつランニングコストを抑えます。
サービスエアを装備。サービスエアカプラでエア工具も同時使用できます。(但し、エアプラズマ切断中は、サービスエアとの同時使用は不可)
手溶接は、溶接電流30〜300A・適用溶接棒Φ2.0〜6.0mmまで対応します。
交流電源は100V 3.0kVA出力可能です。
エコベース搭載の環境対応ボディ

その他【排出ガス指定】第3次 質量(kg)【整備】660 周波数(Hz)60 容量(L)【エコベース】53.2 定格電圧(V)【単相】100【直流溶接電源】31.2【エアプラズマ切断】140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×1050 燃料軽油 定格電流(A)【エアプラズマ切断】70【直流溶接電源】280 定格出力(kW)【エアプラズマ切断】9.8【直流溶接電源】8.74 使用率(%)【定格エアプラズマ切断】60 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:90/騒音指定:超低騒音型 乾燥質量(kg)615 燃料タンク容量(L)40 適合溶接棒(mm)2.0〜6.0 エンジンタイプヤンマー 3-3TNV76G 定格使用率(%)50 電流調整範囲(A)30〜300、【エアプラズマ切断】20〜70 定格出力(kVA)【単相】3
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフト又はクレーンなどが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする