エンジンセルフシールド溶接機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12546585 品番SDW-500ISWE
参考基準価格(税別)¥4,150,000 販売価格(税込) ¥3,297,800
販売価格(税別)
2,998,000

現場でのセルフシールド溶接に対応!最大溶接電流500A出力できます。
2人同時で250Aの連続溶接が可能!使用率100%の溶接電流が250Aにパワーアップ。
アイドリングストップ機能付で燃料消費量・CO2排出量を大幅削減します。
単相・三相交流電源装備三相は最大15kVA 発電可能です。
エコベース搭載の環境対応ボディ

その他【排出ガス指定】第3次 質量(kg)【整備】665 周波数(Hz)50/60 容量(L)【エコベース】80 定格電圧(V)【直流溶接電源】1人:38.0/39.2、2人:29.6/30.0【セルフシールド溶接】1人:36.5/38.0、2人:26.0/26.5【三相】200/220【単相】100/110 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1680×750×1020 燃料軽油 定格電流(A)【セルフシールド溶接】1人:450/480、2人:240/250【直流溶接電源】1人:450/480、2人:240/250 定格出力(kW)【セルフシールド溶接】1人:16.4/18.2、2人:6.2×2/6.6×2【直流溶接電源】1人:17.1/18.8、2人:7.1×2/7.5/2 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:95/騒音指定:超低騒音型 乾燥質量(kg)600 燃料タンク容量(L)56 適合溶接棒(mm)1人:2.6〜8.0/2人:2.0〜4.0 エンジンタイプクボタ V1505-K3B 定格使用率(%)100 電流調整範囲(A)1人:60〜480/60〜500、2人:30〜240/30〜250 定格出力(kVA)【三相】15【単相】9.0/9.9
注意
※セルフシールド送給装置は別売りです。
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフト又はクレーンなどが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする