セルフシールド送給装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12546601 品番CMNDY-740M
参考基準価格(税別)¥1,180,000 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800

現場でのセルフシールド溶接に対応したデンヨーオリジナルの送給装置です。
溶接ワイヤΦ1.2〜2.4mm使用可能です。
溶接中の電流値・電圧値を表示するデジタルモニタ付です。
制御ケーブルの接続で溶接電圧が調整可能です。
制御ケーブルの接続でトーチのON/OFF・溶接出力の同期が可能です。
自己保持機能付きです。
安定したワイヤ送給のために、ワイヤ自動送給の4ロール(2駆2従方式)を採用しております。

質量(kg)【整備】20 定格電圧(V)AC30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)618×206×475 定格電流(A)450 適合ワイヤ径(Φmm)標準2.4(オプション:1.2〜2.0) 定格使用率(%)60
注意
※別売のエンジン溶接機SDW-500ISWEと組み合わせてご使用ください。
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする