本体画像

ホットスティック イージー補修キット DX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12546628 品番RHE-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,678
販売価格(税別)
6,980

【用途】木材(フローリング、家具等)の小さなへこみキズ、欠けキズ、割れキズ、ひっかきキズが直せる補修セットの
短時間で硬化するのでスピーディーに作業可能です。
補修スティック10色等の入ったDXセットになります。
【セット内容】
電池式補修コテ×1、ホットスティック×10、専用ヘラ×1、調色プレート×1、スチールウール×1、木目書きペン×1、収納ケース付き

用途
【特徴】
ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。
何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やりなおしたい時は専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティック(補修剤)を溶かし、再び補修作業が出来ます。
専用電池式補修コテでホットスティック(補修剤)に熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。
スイッチのボタンを押している時のみ加熱される二重スイッチ構造だから安心して作業が出来ます。
コードレスタイプの為、場所を選ばず使用できます。
材質ホットスティック:パラフィン、ワックス、顔料、電池式補修コテ:本体/PBT、ABS 先端/ステンレス、専用ヘラ:塩化ビニール(PVC)、調色プレート:ポリカーボネート(PC) 幅(mm)129 高さ(mm)241 質量(g)390 奥行(mm)31 危険物の類別非危険物
注意
※【使用上の注意】
※コテ先とそれに続く金属部は200℃以上の高温になります。可燃物の近くでは使用しないでください。また手肌や周囲の物には触れないようにしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※換気を十分に行いながら作業をしてください。
※塗装した木製品や塩ビ剤等、熱に弱い素材には使用できません。
※調色プレートに電池式補修コテのコテ先を当て続けると、調色プレートが溶ける場合があります。ご注意ください。
※電池式補修コテは濡らしたり、濡れた手では使用しないでください。
※使用しないときは、電池を抜いてください。
※使用中に熱くなりすぎたときは直ちに作業を中止し、電池を抜いてください。
※直射日光や高温になる場所は避け、お子様の手の届かない所で保管してください。
※手や衣服についた場合は、すぐにふき取り、水や石鹸水で洗い流してください。
※眼、口に入らないよう注意してください。誤って目に入った場合は、こすらずに直ちに流水で十分に洗い流してください。また飲み込んだ場合には大量の水を飲ませた後に吐かせ、どちらの場合も本品を持参し、直ちに医師に相談してください。
※作業終了後、コテの熱が冷めてから、冷暗所で保管してください。
※本品の処分は地域の指示に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする