320303 0000 COSMOS ポリ缶 小 3L 大塚刷毛製造 12546987

320303 0000 COSMOS ポリ缶 小 3L 大塚刷毛製造 12546987
320303 0000 COSMOS ポリ缶 小 3L 大塚刷毛製造 12546987

COSMOS ポリ缶 小 3L

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード12546987品番320303 0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからポリ缶が登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!
塗装作業に欠かせない、持ち運びに便利な容器。
刷毛塗装用のポリ下げ缶 3Lタイプです。別売りの内容器を使用すれば繰り返しご使用頂けます。

用途塗装作業時など材質PPピンク容量(L)3寸法(Φ×高さH)(mm)180×155適合容器らくらくカートリッジ1型、さげ缶用ハイブリッド内容器M
注意
※内容器は別売りです。
※大塚刷毛製造以外の内容器の使用は推奨しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする