COSMOS ローラーバケット SX本体

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 12546996 品番 320604 0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからローラーバケットが登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!
SX型の一般的なローラーバケット。7インチまで使用可能。

用途塗装作業時など 種別本体のみ 材質PP ピンク 質量(g)約297 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×210×135(取手・突起部を除く) 適合容器SX型内容器
注意
※内容器、ローラーネットは別売りです。
※大塚刷毛製造以外の内容器およびローラーネットの使用は推奨しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
塗装

ピンクはどうかと思ったが、黒の多い道具の中で目立って探すのが楽だし、夕方足場の上や影の方で見つけやすく、片付け忘れになって良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする