日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の その他標識
安全標識 保護メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
12547066
品番
392320
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
JIS規格に基づく安全標識のステッカータイプです。
日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
697-0998
材質
基材:PET
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
24
取付方式
貼付タイプ
縦(mm)
150
横(mm)
100
表示内容
保護メガネ着用