日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の 腕章/帽章
化学物質管理強調月間 リボン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10本)
注文コード
12547075
品番
125029
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
啓蒙活動用のビニール製リボン(胸章)です。
用途
当該情報の明示、啓発に。
トラスコ品番
697-1003
セット内容
10本 1組
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
0.4
色
白
質量(g)
26
取付方式
安全ピン式
縦(mm)
120
横(mm)
25
表示内容
化学物質管理強調月間