日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の 腕章/帽章
化学物質管理強調月間 ワッペン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12547091
品番
126040
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
啓蒙活動用のビニール製ワッペン(胸章)です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途
当該情報の明示、啓発に。
トラスコ品番
697-1000
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
0.7
色
白
質量(g)
7
取付方式
安全ピン式
加工
ラミネート加工
縦(mm)
90
横(mm)
60
表示内容
化学物質管理強調月間