日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の その他標識
責任者氏名標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12547127
品番
046608
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。
用途
責任者等の明示に。
トラスコ品番
697-0999
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
取付
穴ナシ(加工フリー)
質量(g)
42
取付方式
【表印刷】ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
300
横(mm)
100
表示内容
化学物質管理者・正副
注意
※ビスはメーカーでは販売をしておりません。
※お客様でのご用意になります。