CP71N1 【名入れ】PVCコーン700 反射 カーボーイ 12547170 CP71N1 【名入れ】PVCコーン700 反射 カーボーイ 12547170 CP71N1 【名入れ】PVCコーン700 反射 カーボーイ 12547170 CP71N1 【名入れ】PVCコーン700 反射 カーボーイ 12547170

【名入れ】PVCコーン700 反射

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12547170 品番 CP71N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・反射シート付のシンプルコーン。
・ウェイト一体型。
・柔軟なPVC製だから壊れにくく、屋外でも長持ちします。

用途工事エリアの安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害対策のバリケードに。 材質PVC 幅(mm)約360 レッド 高さ(mm)約700 質量(g)約3500 タイプバラ サービス分類名入れ
注意
※オリジナル【名入れ】の仕様について
※文字はカッティングシートの切り抜きになります。
※文字のカラーは「ブラック」になります。
※文字の位置はタテ書きの場合「PVCコーン700 反射」は上から2段目の反射シートの下からに縦文字で表記します。横書きの場合は「PVCコーン700 反射」は上から2段目の反射シートの上に横文字で表記します。(文字の全体サイズ 約幅50mm×長170mmまで)
※文字のフォントは「丸ゴシック」になります。
※最大文字数は10文字までとなります。
※ご注文についての【注意事項について】
※個人宅様への配送は行っておりません。
※文字の内容は「バスケットに入れる」を押していただいた後に「オプション指定」にて入力ください。
※「オプション指定」に連絡先を入力してください。
※文字の内容に基づき、メールもしくはFAXで作成したイメージをお送りします。
※イメージについて必ずご確認の返信をいただけますようお願いします。確認次第の製作に以降します。
※ご注文の数量によりますがイメージ確認後6日〜10日での出荷となります。
※当【名入れ】につきましては特注品につきイメージ確定後のキャンセル、返品は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする