CP70N10 【名入れ】PVCコーン700 カーボーイ 12547179 CP70N10 【名入れ】PVCコーン700 カーボーイ 12547179 CP70N10 【名入れ】PVCコーン700 カーボーイ 12547179 CP70N10 【名入れ】PVCコーン700 カーボーイ 12547179

【名入れ】PVCコーン700

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 12547179 品番 CP70N10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・反射シートの無いシンプルコーン。
・ウェイト一体型。
・柔軟なPVC製だから壊れにくく、屋外でも長持ちします。

用途工事エリアの安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害対策のバリケードに。 材質PVC 幅(mm)約360 レッド 高さ(mm)約700 質量(g)約3500 タイプセット サービス分類名入れ
注意
※オリジナル【名入れ】の仕様について
※文字はカッティングシートの切り抜きになります。
※文字のカラーは「ブラック」になります。
※文字の位置はタテ書きの場合「PVCコーン700」はコーン中央部に縦文字で表記します。横書きの場合は「PVCコーン700」は中央部に、横文字で表記します。(文字の全体サイズ 約幅50mm×長170mmまで)
※文字のフォントは「丸ゴシック」になります。
※最大文字数は10文字までとなります。
※ご注文についての【注意事項について】
※個人宅様への配送は行っておりません。
※文字の内容は「バスケットに入れる」を押していただいた後に「オプション指定」にて入力ください。
※「オプション指定」に連絡先を入力してください。
※文字の内容に基づき、メールもしくはFAXで作成したイメージをお送りします。
※イメージについて必ずご確認の返信をいただけますようお願いします。確認次第の製作に以降します。
※ご注文の数量によりますがイメージ確認後6日〜10日での出荷となります。
※当【名入れ】につきましては特注品につきイメージ確定後のキャンセル、返品は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする