KING TONY
トラック用トルクレンチ+エクステンションバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12547249
品番
N34862-1DG
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット
測定は右、左回転可能
用途
トラック用トルクレンチ
プレセット型
仕様
40cmエクステンションバー
全長(mm)
1234
質量(kg)
約6
全長(cm)
40
トルク(N・m)
200~1000
差込角(inch)
25.4