クボタ計装
クボタ計装の はかり
クボタ計装の 台はかり
クボタ計装の デジタル台はかり
【検定地区指定】デジタルフロアスケール
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12547310
品番
KS-C8000BM付KM-D-1T-1010-K-C3
参考基準価格(税別)
¥737,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。
データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。
電源(V)
AC100
ひょう量(kg)
1000
表示部
フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)
目量(kg)
0.5
材質(台)
スチール製
保護等級
【指示計】IP66
機能
1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他
表示形式
デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
1000×1000
ひょう量単位
kg
注意
※適合地区をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません