【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12547459 品番 KS-C8000BM付KM-D-600K-1010-K-C3/一体型プリンタ
参考基準価格(税別)¥724,000 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800

高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。
データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。
(オプション:一体型プリンタ)

電源(V)AC100 ひょう量(kg)600 表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード) 目量(kg)0.2 材質(台)スチール製 保護等級【指示計】IP66 機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他 表示形式デジタル 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000 ひょう量単位kg
注意
※適合地区をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする