曜日別特売
KS-C8000BM付KM-D-1T-1212-K-C3/一体型プリンタ: 【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ(トレサビリティ関係書類付き) クボタ計装 12548037

KS-C8000BM付KM-D-1T-1212-K-C3/一体型プリンタ: 【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ(トレサビリティ関係書類付き) クボタ計装 12548037
KS-C8000BM付KM-D-1T-1212-K-C3/一体型プリンタ: 【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ(トレサビリティ関係書類付き) クボタ計装 12548037
KS-C8000BM付KM-D-1T-1212-K-C3/一体型プリンタ: 【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ(トレサビリティ関係書類付き) クボタ計装 12548037

【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ(トレサビリティ関係書類付き)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
ひょう量(kg)1000
目量(kg)0.5
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×1200
内容量1セット注文コード12548037品番KS-C8000BM付KM-D-1T-1212-K-C3/一体型プリンタ:
参考基準価格(税別)¥861,000販売価格(税込)¥901,780
販売価格(税別)
819,800

高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。
データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。
(オプション:指示計フロアスタンド)

電源(V)AC100ひょう量(kg)1000表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)目量(kg)0.5材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタル載台寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×1200ひょう量単位kg
注意
※適合地区をご指定下さい。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可となります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷後約1週間後に郵送となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする