アネスティ
アネスティの 日用雑貨
アネスティの 除湿剤・乾燥剤
karari フック式脱臭用タブレット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12548859
品番
HO1993
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
珪藻土が余分な湿気を吸湿、脱臭
材質
本体:ポリプロピレン、ボール:珪藻土
色
ホワイト
サイズ
S
質量(g)
70
寸法(cm)
165×42×16