karari フック式脱臭用タブレット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12548868 品番HO1996
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

珪藻土が余分な湿気を吸湿、脱臭

材質本体:ポリプロピレン、ボール:珪藻土 ホワイト サイズL 質量(g)100 寸法(cm)233×42×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする