アネスティ
アネスティの 歯磨き用品
アネスティの 歯磨き関連商品
karari オーラルケアスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12548990
品番
HO2017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
歯ブラシ4本、歯磨き粉、コップを1つで収納可能。底面には水漏れ防止に珪藻土使用。
材質
本体:ABS樹脂、底蓋:ポリエチレン、吸水トレー:珪藻土
質量(g)
190
寸法(cm)
170×57×72