アネスティ
アネスティの バス用品
アネスティの バスマット/スノコ
karari 珪藻土バスマット・スロープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12549017
品番
HO2026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
スロープ構造で引っ掛け防止。乗った瞬間吸水、湿気が溜まりにくい構造でカビにくい
材質
タイル:珪藻土、フレーム:ポリプロピレン、シート:EVA樹脂
色
ベージュ
質量(g)
2300
寸法(cm)
52.0×36.3×2.2