用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す
仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応
その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止
セット内容SD変換アダプタ
質量(g)0.3
外寸(mm)15×11×1
インターフェースUHS-I
動作温度(℃)-25〜85(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7準拠
容量(GB)512
SDスピードクラスC10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1