日本製 タンス サウザンドV 幅60cm-3段 LBR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12552018 品番SH-24-0187-LBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

桐を使用した安心の日本製のタンスです。
幅は45cm・60cm・80cmの3種類あり、高さが3段・4段・5段の3種類からお選びいただけます。

用途タンス、キャビネット、チェスト、衣類収納、収納として。 幅(mm)600 寸法(mm)593×423×645、梱包:600×430×650 ライトブラウン 棚段数(段)3 素材桐、ウレタン樹脂塗装
注意
※完成品です。搬入経路をご確認の上ご購入いただきますようお願い致します。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする