曜日別特売
SH-24-0204-NA 日本製 タンス ミリオンⅢ 幅60cm-5段 サンコウ 12552158

SH-24-0204-NA 日本製 タンス ミリオンⅢ 幅60cm-5段 サンコウ 12552158
SH-24-0204-NA 日本製 タンス ミリオンⅢ 幅60cm-5段 サンコウ 12552158

日本製 タンス ミリオンⅢ 幅60cm-5段

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード12552158品番SH-24-0204-NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

桐を使用した安心の日本製のタンスです。
幅は60cm・80cmの2種類あり、高さが4段・5段の2種類からお選びいただけます。
最上段右側の小引き出しには鍵がついています。
最下段のみにレールが付いています。

用途
タンス、キャビネット、チェスト、ディスプレイ収納、収納として。
幅(mm)600寸法(mm)593×418×975、梱包:600×425×980ナチュラル棚段数(段)5素材桐、ウレタン樹脂塗装
注意
※完成品です。搬入経路をご確認の上ご購入いただきますようお願い致します。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき16,000/税込17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする