WW-PGE1-R Whitewolf プラチナグリップエンド「リング」 ホワイトウルフ 12553470 WW-PGE1-R Whitewolf プラチナグリップエンド「リング」 ホワイトウルフ 12553470 WW-PGE1-R Whitewolf プラチナグリップエンド「リング」 ホワイトウルフ 12553470

Whitewolf プラチナグリップエンド「リング」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12553470 品番WW-PGE1-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。既存のグリップエンドとはデザインが異なる、カスタム用のグリップエンドになります。16インチ〜31インチのホワイトウルフ警棒に装着可能です。

材質スチール ブラック(シルバーライン入り) 直径(Φmm)約26(一番太い部分) 高さ(mm)約17(取付部を除く) 質量(g)約70目安 対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金・ホワイトウルフ警棒 鍔付
注意
※警棒本体は別売りです
※ホワイトウルフ警棒用の設計のため、それ以外の警棒に装着すると5mmほどの隙間ができる場合があります
※グリップエンドの形状違いやグリップエンド部分をはずせない警棒は装着ができません
※ねじ込みがかたい場合があります
※工業製品のため、多少の細かい傷はございます
※警棒のグリップエンドを外した際、シャフトを入れる方向を間違えないようご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする