ホワイトウルフ
ホワイトウルフの 護身用具
ホワイトウルフ ★スペシャルグリップエンド★
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12553479
品番
WW-SPGES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。ガラス割り機能の他、警棒のすっぽ抜け防止にも役立ちます。商品単体で200g以上あるため、近距離での攻撃にも有効です。
材質
高強度の medium carbon steel に熱処理を加えた非常に高度の高い素材(突起部分:11合金)
色
シルバー
直径(Φmm)
約45(一番太い部分)
高さ(mm)
約31(取付部を除く)
質量(g)
約210 ※熱処理を施しているため、個体により変化します
対応商品
・ホワイトウルフ警棒 ラバーグリップ(推奨)
注意
※警棒本体は別売りです
※ホワイトウルフ警棒(鍔なし)のラバーグリップ用の設計のため、それ以外の警棒への装着は自己責任となります
※破壊力に優れている商品です。不用意に振り回したりしないでください
※工業製品のため、多少の細かい傷はございます
※警棒のグリップエンドを外した際、シャフトを入れる方向を間違えないようご注意ください
※装着時にガラス割り部分でケガをしないようご注意下さい