ストラップ付きグリップエンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12553497 品番Rgr-s
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒(バトン)用のストラップ付きグリップエンドです。シンプルな設計のため、簡単に着脱可能です。ストラップにより、すっぽ抜けや、暴漢に警棒を奪われる等を防止できます。ストラップの紐の長さを調整可能です。

材質スチール(グリップエンド部),ポリプロピレン(ストラップ部) ブラック 質量(g)約68(ストラップ含む) ※目安です 直径(Φcm)約2.6 長さ(cm)約1.5(ネジ部分は除く) 対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金 ストラップ長さ(cm)約30
注意
※警棒本体は別売りです
※ホワイトウルフ警棒(鍔なし)のラバーグリップ用設計です
※ホワイトウルフ警棒(鍔なし)のラバーグリップ以外への装着は自己責任となります
※ねじ込みがかたい場合があります
※警棒のグリップエンドを外した際、シャフトを入れる方向にご注意ください
※警棒により多少の隙間が出来ることがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする