エスエスボディーガード
エスエスボディーガードの 護身用具
丸型 ガラス割りグリップエンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12553506
品番
WW-G01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。主にガラス割りを目的として装着します。シンプルな設計のため簡単に装着可能できます。
材質
スチール
全長(mm)
約30(取り付け部を除く)
色
ブラック
直径(Φmm)
約26(一番太い部分)
質量(g)
約75目安
対応商品
・ホワイトウルフ警棒 ラバーグリップ(推奨)
注意
※警棒本体は別売りです
※ホワイトウルフ警棒(鍔なし)のラバーグリップ以外の警棒の装着は5mmほどの隙間ができる場合があります
※グリップエンドの形状違いやグリップエンド部分をはずせない警棒は装着ができません
※ねじ込みがかたい場合があります
※警棒のグリップエンドを外した際、シャフトを入れる方向を間違えないようご注意ください