画像準備中

ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード12553601 品番ATH-CKS330NC BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・最大入力など4種類から選べます 他の種類を見る

手軽に使えるノイズキャンセリング機能を追加したモデル 。イヤホンコードに備えられたコントローラーのANCボタンを押すだけで、周りの騒音を抑え、どこにいても一瞬で好きなものに夢中になれます。重低音を引き立てるノイズキャンセリング機能が加わることで、いつもの音環境をより一層豊かにすることができます。

付属品イヤピース(XS,S,M,L) ベージュ 質量(g)約7(コード除く) 入力最大:100mW マイクロホンコンデンサー型 通信方式USB2.0準拠 再生周波数帯域(Hz)5〜30,000 指向性全指向性 ノイズキャンセリング搭載

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする