透明シール ロールタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)
18×35
13×25
18×35
26×50
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(500枚)
注文コード
12553978
品番
-
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
貼りやすく、目立ちにくい透明な楕円のシールです。
PET素材のため、透明度が高くきれいに仕上がります。
用途
封留め用に。
ラッピングのシール用に。
材質
PET
厚さ(mm)
0.05
色
透明
寸法(縦×横)(mm)
18×35
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ラベルをなめたり口の中に入れたりしないでください。
※かぶれる恐れがありますので人体には使用しないでください。
※直射日光、蛍光灯などがあたる場所での保管はお避けください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※幼児の手の届く場所に保管しないでください。