※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
2700
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
Mねじ
注文コード
12554091
品番
MY3A20-2700-M9BZ
参考基準価格(税別)
¥73,650
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
275
種類から選べます
他の種類を見る
高さと長さを抑えて機能を凝縮
ストローク(mm)
2700
形式
基本形ショートタイプ (ラバークッション)
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
スイッチ数
【オートスイッチ】2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ品番
M9BZ
ポートねじの種類
Mねじ
オートスイッチ有無
有
関連資料:
カタログ(12.02MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200