MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネット粘着付シート強力 ちぎれ〜る 大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(600片)
注文コード
12583404
品番
MSWFPC-600
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
表面が粘着付の異方性マグネットシート。10mm毎のミシン目入りで簡単に手で切り離せるので、カッターやハサミを使わず安全です。細かく使えて経済的です。
用途
工具やクリップボードやサインの掲示に。
材質
異方性マグネットシー、粘着材
寸法(mm)
10×10(1片あたり)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×200×1.2
入数
600片入
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
商品タイプ
粘着テープ付
吸着力(N/cm
2
)
0.98
関連資料:
(2.37MB)
商品説明動画
マグネット粘着付シート ちぎれ?る 紹介動画第一弾「ちぎり方のコツ」編
参考になった