ステンレスドラム缶オープン缶

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード12587114 品番-
販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。

容量(L)200 内径(Φmm)567 タイプオープン外レバー式 板厚(mm)1.5 材質SUS304 質量(kg)30 外径(Φmm)620 全高(mm)895 内高(mm)845 シルバー 用途液体の保管・運搬用に
注意
※屋外で保管する場合は、水に漬かることがない場所で、地面に直置きせず、風雨にさらさないでください。特に、天板に雨水が溜まらないように、防水シートなどで天板を覆ってください。
※段積みせず、平置きしてください。
※定期的に錆や腐食の状況や、天板の膨れ(内容物の腐食によるガスの発生)などをチェックしてください。
※海辺など、塩害のある地域での保管は腐食の進行がはやいので、こまめに点検してください。
※11缶以上のご注文は分納となります。
※バンドはSS材です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする