全体画像
GERRY
GERRYの シャツ・インナー
GERRYの ボトムス インナー
GERRYの トランクス・ボクサーブリーフ
GR G20ZMBボクサー3枚入(90Fブラック)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(3枚)
注文コード
12587279
品番
190945
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
フィットする立体成型仕様!ストレッチ抜群で快適!
組成
ポリエステル90%、ポリウレタン10%
色
ブラック
機能
ストレッチ
ウエスト(cm)
76〜84
サイズ
M
用途
一般作業・レジャー・スポーツ
注意
※洗濯液に長時間浸したままにしたり、濡れたまま放置したりすると色落ちしたり他の洗濯物を汚染することがあります。