全体画像
GERRY
GERRYの シャツ・インナー
GERRYの ボトムス インナー
GERRYの トランクス・ボクサーブリーフ
GR G20ZMBボクサー3枚入(90Fブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(3枚)
注文コード
12587288
品番
190946
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
フィットする立体成型仕様!ストレッチ抜群で快適!
組成
ポリエステル90%、ポリウレタン10%
色
ブラック
機能
ストレッチ
ウエスト(cm)
84〜94
サイズ
L
用途
一般作業・レジャー・スポーツ
注意
※洗濯液に長時間浸したままにしたり、濡れたまま放置したりすると色落ちしたり他の洗濯物を汚染することがあります。