FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 一般・作業マスク
FUKUTOKU(福徳産業)の 接触冷感・布マスク
クール抗菌マスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12587428
品番
CIT-MAK1E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
抗菌・防臭仕様、抗ウィルス加工、ストッパーでサイズを簡単調整、伸縮性があり通気性が高くUV機能付き、吸水速乾
材質
耳テープ:ナイロン63%、ポリウレタン37%
色
黒
サイズ
L(約12.5×24cm)
入数(枚)
1
機能
抗菌・防臭
材質(裏)
ポリエステル95%、スリット系繊維(ミューファン)5%
材質(表)
ポリエステル100%(クールゼクス)、抗ウィルスフィルター、収納袋:ポリプロピレン100%
対象
ウイルス・風邪
ひもタイプ
耳掛け