FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の リュック
ディバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12587455
品番
MSG-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
出し入れしやすいフルオープンタイプのラウンドファスナー。
背面部とS字型肩掛けはウレタン入りで疲れにくい。
前面の小物ポケットはマチ付きでたっぷり収納。
両サイドに小物ポケット。
材質
ポリエステル100%
色
グレー
質量(g)
315
容量(L)
11
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
37×23×13