バレンチノ二つ折り財布中ベラ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12587525 品番 VMC-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カードをたくさん収納できる中ベラ付き。カード9枚収納可能。

材質レザー 質量(g)96 種類折財布 材質(裏)合成皮革 材質(表)天然皮革 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)90×110×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12587534
2024-01-27
用途:
本革なので使い心地良いです。
サービス業

本革なので、伸びてくれてちょうどいい使い心地です。
到着したばかりの時は、カード入れがキツキツで入らないように思える部分もありました。
少しづつ慣らして本革が伸びるのを待ちながら使うとたくさん入るようになって良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
12587534
2023-05-29
用途:
お財布なので、お札とか小銭入れて持ち歩く
サービス業

<デメリット>
中ベラの横幅が狭いので、使い始めはカードが出し入れ不自由です。
革製品なので伸びる為、徐々にカードの出し入れがスムーズになり使い易くなります。

<メリット>
お札も二か所に分けて入れられるので重宝しています。
小銭入れの後方にもレシートなどを入れられます。
沢山の収納口が隠されているので沢山収納できて助かります。
使い勝手も良いです。変な臭いもしません。革も柔らかい材質です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする