FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の 財布
ヤギ皮二折財布ボックス仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12587577
品番
ID-3007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ボックスタイプの小銭入れ。カード3枚収納可能。
材質
レザー
色
黒
質量(g)
64
種類
折財布
材質(裏)
合成皮革
材質(表)
天然皮革
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
90×110×15