迷彩裏合皮ベルト40mm1P W110

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12587586 品番Y119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

合皮素材に迷彩生地を貼り付けたデザインベルト。

材質合成皮革 ベルト長さ(mm)1250 ベルト幅(mm)40 バックル1ピン 質量(g)166 ベルト厚(mm)5 適応ウエスト(cm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする