FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
迷彩裏合皮ベルト40mm1P W110
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12587595
品番
Y119
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
合皮素材に迷彩生地を貼り付けたデザインベルト。
色
グリーン
材質
合成皮革
ベルト長さ(mm)
1250
ベルト幅(mm)
40
バックル
1ピン
質量(g)
166
ベルト厚(mm)
5
適応ウエスト(cm)
110