FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
俺の靴下 7P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(7足)
指タイプ
アンクル5本指
注文コード
12587674
品番
#794004DK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
この商品は
指タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
銀イオンでニオイ対策。足の間が蒸れにくく快適な履き心地。7足セットでお買い得です。
材質
ポリエステル、綿、ポリウレタン
色
黒
質量(g)
31
サイズ(cm)
25〜27
入数
7足
特性
防臭
指タイプ
アンクル5本指