靴下 俺の力 5P

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1組(5足) 注文コード12587717 品番#799309DK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

土踏まずにフィットしアーチ形状に持ち上げることで力を2倍ましにするブーストサポート&滑り止め付きです。

アソート 材質ポリエステル、綿、その他 サイズ(cm)25〜27 指タイプクルー先丸 入数5足 質量(g)67 材質(すべり止め)塩化ビニール
注意
※強い摩擦や熱により滑り止めの一部がはがれたり他の物に付着し、色うつりする恐れがあります。
※特に革製品に滑り止め部分が触れないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする