靴下 俺の力 5P

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5足) 注文コード12587726 品番#799310DK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

土踏まずにフィットしアーチ形状に持ち上げることで力を2倍ましにするブーストサポート&滑り止め付きです。

アソート 材質ポリエステル、綿、その他 サイズ(cm)25〜27 指タイプクルー5本指 入数5足 質量(g)58 材質(すべり止め)塩化ビニール
注意
※強い摩擦や熱により滑り止めの一部がはがれたり他の物に付着し、色うつりする恐れがあります。
※特に革製品に滑り止め部分が触れないようご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
瞬発力を使う運動
その他業種

滑り止めが1日目の使用で早くもポロポロ取れます。
今まで他社の色んな五本指ソックス滑り止め付きを使用してきましたが、
1ヶ月は問題なく使えてました。

仕方ないので使い捨て用と割り切って使うことにしました。

2025-04-16
用途:
ランニングの練習時(タイム追求するレース時にも履いてみようか?思案中!)
製造業

スベリ止めにあたる塩化ビニールの大きさが一つ一つ大きくて(長さ12mmの六角形)Good!
(他社の物は5mmの円形で本品より小さい)
その個数も非常に多くてGood!
(土踏まずから指先に掛けて、足の裏全体に満遍なく付いている。
 他社の物は、指の下あたりから指先に掛けて、申し訳ない程度に付いているだけ)
欲を言えば
土踏まずからかかとに掛けても、満遍なく付いていたら
もう言う事無し!Best Products!
ランニング時、シューズの中で、ソックスが遊ばない/滑らないのでGood!

土踏まず部分に、ブーストサポートが付いていて
ソックスが土踏まずにフィットしてくれる!
アーチ状に持ち上げてくれる感じでGood!
また
5本指ソックスゆえ
地面を5本の指も含めて足の裏全体で掴んでいる/とらえている感じがしてGood!
これ等の機能ゆえ、足の裏全体で、地面を蹴っている感じが伝わって来て
スピードが出ている感じ!

長さもくるぶしより少々上まで来て、申し分無し!

生地も厚めで長持ちしそう!

ソックスのカラーも
ブラック2足、ライトグレイ1足、ダークグレイ1足、ダークブルー系1足!とバリエーションに富んでいる!飽きが来ないでこれまたGood!

5足1セットで1,290円!
1足あたり260円足らず!
非常に安価!コスパ抜群!

満足品です!(^o^)v

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする