FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
靴下 俺の力 5P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5足)
注文コード
12587735
品番
#799311DK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
土踏まずにフィットしアーチ形状に持ち上げることで力を2倍ましにするブーストサポート&滑り止め付きです。
材質
ポリエステル、綿、その他
色
アソート
質量(g)
49
サイズ(cm)
25〜27
材質(すべり止め)
塩化ビニール
入数
5足
指タイプ
クォーター先丸
注意
※強い摩擦や熱により滑り止めの一部がはがれたり他の物に付着し、色うつりする恐れがあります。
※特に革製品に滑り止め部分が触れないようご注意ください。