曜日別特売
12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 12587760

12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 12587760
12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 12587760
12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 12587760
12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 12587760
12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 12587760
12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 12587760
12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 12587760
12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 12587760

うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)注文コード12587760品番12224
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。

用途
1 殺菌効果
有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる
2 洗浄効果
界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる
3 清涼効果
成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる
4 防臭効果
殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。
容量(L)1希釈倍率80~100倍吐出量(mL)約1/回有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品説明動画

うがい薬コロロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: うがい
特定非営利活動法人あいず医療・福祉・介護関連業

毎朝、出勤時に使用しています。使用するようになって、自宅でも利用しています。家族からもこのうがい薬がいいと好評です。

2025-02-14
用途: 入室後のうがい、食後の洗口
製造業

泡立ちやすいため、うがいをすると口からあふれ出てしまうため使い物にならない。
洗口液としてなら使用可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする